患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3
ひも長(mm)400~800
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書(0.5MB)
材質PVC(外皮)
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)10~40℃
動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)100mA
接点最大許容電圧(V)30
防水性密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マットスイッチ
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)4.4
材質ビニール
色オリーブ
使用温度範囲(℃)-5~+60
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
防水仕様ヒートシール防滴形
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5
質量(g)約1100
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745)
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(シャーシ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
安全にお風呂に入ることができ、さらにキャスターで移動もできるシャワーチェアです。コンパクトで小回りが利くため、居宅・施設問わずご使用いただけます。肌に触れるパッド、ラバー部分は抗菌・防カビ加工を施しています。ストッパーはワンプッシュで車輪の進行と方向転換の回転両方にロックがかかり安全です。立ち上がりの際に足を妨げないよう、フットレストは開閉収納式を採用しています。座面の高さは450/470/500mmと3段階に調節可能です。折りたたみができるので使わないときはコンパクトに収納できます。(自立不可)。シャワーヘッドホルダー付属。
仕様【アームレスト】はね上げ可動、【フットレスト】はね上げ可動
その他折りたたみ可能(自立不可)
材質アルミ、ステンレス、EVA、TPE
寸法(mm)【座面パット】420×320×28
質量(kg)9.8
色レッドオレンジ
キャスターΦ100mm 4インチ×4個
関連部品【メンテナンス販売部材】背・座パッド、アームレストパッド、固定ピン、シャワーヘッドホルダー、左右各前輪用フットレスト付きキャスター、左右共通後輪用キャスター
アズワン品番69-0818-84
折りたたみ寸法(mm)490×1000×400(座面低設定時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×770×745(座面低設定時)
1台
¥87,998
税込¥96,798
5日以内出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。
1箱(5個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。
ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。
シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
厚さ(mm)5(検知部)
寸法(mm)250×800(検知部:80×700・2箇所)
設置場所シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く
防水性日常生活防水型
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能
ケーブル長(m)3
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
幅広で3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ
長さ(cm)87.5(スロープ)
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)84
質量(kg)約5
1台
¥99,880
税込¥109,868
4日以内出荷
両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。
4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
用途車いす用可搬型スロープ
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)81
3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ
長さ(m)0.7(スロープ)
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)73.5
質量(kg)約4
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ジョイント台は、ケアスロープ2台をつなぎ合わせて、今まであきらめていた高い段差への対応を可能にするための連結台です。
組み合わせにより最長448cmの長尺スロープになり、80cmの高い段差でも車いすのご利用ができるようになりました。
ジョイント台とケアスロープ(CS-150~CS-240C)2台を組み合わせた『ケアスロープJ』は、そのセット一式で介護保険レンタル対象品です。(貸与マーク取得済み)
材質ステンレス、スチール、アルミニウム
質量(kg)約12
幅(cm)78
耐荷重(kg)300
長さ(cm)42.5
高さ(cm)21~26
アズワン品番61-7364-23
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
関連キーワード