樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ ソケットセット
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)450
全長(mm)187
質量(kg)2.4
高さ(mm)185
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)12.7
シャンク長(mm)26
空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350
能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)677
最大締付トルク(N・m)677
実用トルク範囲(N・m)350~400
付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm
質量(kg)2.57
差込角(mm)12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194
最高使用圧力0.6MPa
空気消費量(L/min)800
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1288/15秒
実用トルク範囲(N・m)350~950
仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)181
質量(kg)2.14
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.4MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
最大トルク310N・mで自動車のタイヤ交換に便利です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。
回転数(min-1[r.p.m])7000
差込角(mm)12.7
最高使用圧力114L/min
プラグ(取付径)Rc1/4
締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310
取扱説明書(1.02MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。
ソケット差込角(mm)9.5
種別ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書
質量(kg)3
差込角(mm)25.4(ピン穴付き)
最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)2.5
エアーホース内径(Φmm)19以上
エア取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM36
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
最大締付トルク(N・m)350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番115-1141
全長(mm)166
質量(kg)1.2
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
最大トルク530N・mのハイトルクタイプ
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。
回転数(min-1[r.p.m])7000
種類ピンクラッチハンマー
差込角(mm)12.7
最高使用圧力120L/min
締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530
取扱説明書(21.81MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
エアーインパクトレンチ 1/2は、軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業に最適なインパクトレンチです。高い締付け能力が得ることが可能、本体は耐久性に優れています。自動車のエンジンや足まわりの分解・組立作業などで活躍します。
用途自動車のエンジンや足まわりの分解・組立作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)340
能力ボルト径M16
ソケット差込角(mm)12.7
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578
エスコ品番EA155RF
全長(mm)171
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.64
打撃数(min-1[回/分])1200
ボルト径18mm
空気消費量(L/min)170
軸心より側面まで(mm)34
差込角(inch)1/2
吸入口サイズ1/4inchPT
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)114
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2
吸入口サイズ1/4inchPT
ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)746
実用トルク範囲(N・m)260~650
仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)145
質量(kg)1.6
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)124
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4
全長(mm)163.5
質量(kg)1.48
取付方式先端工具:ピンロック
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力・普通ボルト径(mm)8~10
実用トルク範囲(N・m)49~229.7
取付サイズ先端工具:SQ12.7
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-38
排気方向後方排気
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。
締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
定格圧力(bar)6.3
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)24.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
77日以内出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
関連キーワード