カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • エアーホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
ねじ径
  • 3(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(11)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (1)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(11)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0.5(10)
  • 0.7(26)
  • 0.8(13)
  • 0.9(10)
  • 0.98(20)
  • 1(328)
  • 1.47(29)
  • 1.5(581)
  • 1.6(36)
  • 1.8(27)
  • 2(79)
  • 3(78)
  • 3.5(16)
  • 4.5(62)
  • 5(39)
  • 6.5(18)
  • 7.5(59)
  • 10(35)
  • 40(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア カプラ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-7A長さ(m)7内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)7
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-4A質量(kg)0.66長さ(m)4.2内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)4.2
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-30C長さ(m)30内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-20C長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-10C長さ(m)10内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-30C長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-20C長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-10C長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら