ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
消音効果(dB)20
使用流体空気
接続口ワンタッチ配管
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)3.5
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-4
全長(mm)31.6
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
関連キーワード