4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口R 取付ねじサイズ1/4 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)40 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-2 全長(mm)46 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)