8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60 全長(mm)66.5 トラスコ品番258-8315 材質(本体)樹脂 質量(g)20 使用圧力(MPa)0~1 消音効果(dB)23 使用流体空気 本体径(mm)26 接続口R 取付ねじサイズ3/8
1個
829 税込912
当日出荷


サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 動画あり
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。 接続口R 材質(本体)真鍮 最大使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)18 使用流体空気 流体温度範囲(℃)5~150
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口R 取付ねじサイズ3/8 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)60 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-3 全長(mm)63 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)スピコンマフラ(空気用)
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~80(凍結なきこと) 使用流体空気 減音量(dB)20
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)