142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番458-6786 材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg)200 高さ(mm)2058 奥行(mm)1000 間口(mm)1060 電源(V)AC100 消費電力(W)500 風量(m3/min)7 吹出風速18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg)25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 材質(本体)スチール/焼き付け塗装 電源(V)AC100
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
441,540 税込485,694
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様(消耗品)プレフィルター トラスコ品番458-6778 適合本体KAS-P04 質量(g)30
1台
13,980 税込15,378
20日以内出荷

日立産機システム簡易型エアシャワー
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様設備電力:720VA以上 付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式 質量(kg)約150 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/1Φ 消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時) 制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090 風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150 風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて) ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能) 保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル 周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110 ノズル数8個
1台
909,800 税込1,000,780
45日以内出荷

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40 材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V)AC100 50/60Hz 構造送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500 処理風量(m3/min)約5.4 ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W)275 清浄度吹出:クラス100 集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 吹出風速(m/s)26
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール) 型番MKB-T1 サイズ(mm)180×50×150 アズワン品番3-5418-01
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)300×300 フィルム厚さ(μm)35 仕様通し番号付き(カウントダウン) トラスコ品番828-6622 材質中密度ポリエチレン(MDPE) 粘着剤水溶性アクリル系 穴寸法(Φmm)150 アズワン品番2-2148-11
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80 付属品転倒防止金具×2 質量(kg)45 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装 (抗菌) 処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時) 風量吹出:約25m/s(エアージェット時) 集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出 ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。 材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤 寸法(縦×横)(mm)300×300
1シート(30枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)350×350 ホワイト 厚さ(μm)40 伸び(%)200 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa)12
1シート(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。 材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1シートほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアースペンサーASミニNo.9 ピンクシャワー
MINIシリーズ専用の新型「香りのタブレット」は、コンパクトサイズでもしっかり香りを車内を広げます。スタイリッシュな本体は「内装に合う」 「高級感がある」と車内インテリアにこだわる方にご好評をいただいております。エレガントでやさしいフローラルの香り。
用途車用芳香剤 取付エアコン取付 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×35×36 香りピンクシャワー 使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)
1個(5.5g)
729 税込802
5日以内出荷

MINIシリーズ専用の新型「香りのタブレット」は、コンパクトサイズでもしっかり香りを車内を広げます。スタイリッシュな本体は「内装に合う」 「高級感がある」と車内インテリアにこだわる方にご好評をいただいております。清潔感あふれるフローラルコロンの香り。
用途車用芳香剤 取付エアコン取付 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×35×36 香りアフターシャワー 使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)
1個(5.5g)
729 税込802
5日以内出荷

エアースペンサーASミニNo.5 ピンクシャワー
MINIシリーズ専用の新型「香りのタブレット」は、コンパクトサイズでもしっかり香りを車内を広げます。缶タイプを彷彿とさせるミニチュアの本体は「小さくて可愛い♪」とユーザー様に好評です。エレガントでやさしいフローラルの香り。
用途車用芳香剤 成分香料 取付エアコン取付 質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×18×58 香りピンクシャワー 使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)
1個(5.5g)
729 税込802
5日以内出荷

髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。 材質PVC(塩化ビニル樹脂) シートサイズ(mm)290×290
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6760 質量(kg)2
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

キャッチしたゴミ異物の見える化により、5S対策の推進につながります。1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 種別白・強粘着 アズワン品番2-2148-12
1個
4,198 税込4,618
欠品中

適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
89,980 税込98,978
3日以内出荷

レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
材質合成ゴム 靴タイプサンダル
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
95,980 税込105,578
5日以内出荷

適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364 適合本体KAS-SS08 質量(kg)0.1
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)170 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1枚ごとに通しNO.付きです。 異物の確認がしやすいホワイト色。 一般的なエアシャワーサイズに対応。 内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。 30枚積層×10シート入り。
用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)フィルム:0.04 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤 厚さ(μm)約35/層(フィルム)
1袋(1シート×30層)
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
材質合成ゴム 靴タイプサンダル
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 止水スイッチなし 水流切替×
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)176 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
用途浴室用。 トラスコ品番379-6848 材質青銅 高さ(mm)118 タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf) 奥行(mm)117 ホース長さ(m)1.6 吐出口径(mm)150
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

もっと勢いの強いシャワーが欲しい!」という声にお応えして水圧アップを目指して開発したモデルです。大きな空気を含ませることで水に勢いをつけ、最大50%の節水効果も。エアリーなバブルが着水時に弾けてお肌に心地よい刺激を与えながら、高濃度マイクロバブルの洗浄力でお肌を優しく清潔にします。【こんな方におすすめです】。勢いの強いシャワーがお好きな方、シャワーで節水したい方。【2種類のバブルだから高洗浄+贅沢な湯量感】。シリーズ唯一、微細なマイクロバブルと大粒のエアリーなバブルを一緒に散水するモデルです。2種類のバブルを共存させることで、高い洗浄力に加えて、節水感のない贅沢な湯量感が同時に体感いただけます。【シリーズNo.1水圧。勢い重視の方におすすめ】。シリーズの中で最も水圧の強いモデル。たっぷりの空気を内包するエアリーなバブルが空気の力で勢いよく散水されます。同時に高い節水効果も発揮し、家計にも優しいシャワーヘッドです。【リズミカルなシャワーで心地よいマッサージ効果】。密で強い水流とまばらで弱い水流が緩急をつけながらリズミカルに散水します。シャワーを浴びるだけでマッサージ効果が得られてお風呂上がりに湯冷めしにくいシャワーです。
質量(g)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233 入数1台
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途シャワー専用型 適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地 商品タイプ壁付タイプ
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

GA-FC023 ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.5 アズワン品番64-5151-12
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所お風呂 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷