カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
    • カプラー(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • 日東工器(52)
  • ニューマシン(3)
  • ジョプラックス(2)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • SK11(7)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • NKCカップリング(7)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • TRUSCO(2)
  • Axel(1)
  • フローバル(1)
  • ダイセン(1)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用
取り付け形状
その他(14)
取り付け形状
オネジ取付用(103)
取り付け形状
チューブ取付用(26)
取り付け形状
ホース取付用(137)
ねじ径
  • 1/8(31)
  • 1/4(62)
  • 3/8(56)
  • 1/2(61)
  • 3/4(35)
  • 1(34)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(7)
  • c1 1/4(3)
  • c1 1/2(3)
  • その他(6)
使用流体
  • ガス(6)
  • 塗料(1)
  • (48)
  • (18)
  • 真空(1)
  • 空気(89)
  • 蒸気(4)
  • 薬品(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(54)
  • プラグ(43)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(42)
  • ステンレス(20)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(9)
  • 黄銅(真鍮)(26)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~7.5(1)
  • 0.98(2)
  • 1(43)
  • 1.5(50)
  • 2(13)
  • 2.3(1)
  • 3(11)
  • 4(2)
  • 4.5(10)
  • 5(5)
  • 6.5(4)
  • 7.5(9)
  • 10(4)
0~7.5・0.98・1・1.5・2・2.3・3・4・4.5・5・6.5・7.5・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア ソケット」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL型カップリングプラグ(SUS304) メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) メネジNKCカップリング
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット メネジNKCカップリング
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) メネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM)メネジNKCカップリング
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ メネジNKCカップリング
299税込329
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(SUS304) メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) メネジNKCカップリング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
ワンロックオネジソケット ダイセンワンロックオネジソケットダイセン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。材質特殊鋼取り付け形状オネジ機能ロック機能付
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
翌日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリングNL型ナットカップリングソケット ウレタンホースNKCカップリング
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
349税込384
1個
翌々日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
929税込1,022
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
459税込505
1個
翌々日出荷
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製)フローバル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。
用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)158使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)62.5寸法H(mm)六角29取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020]寸法b(Φmm)16相手側取付サイズRc3/4ねじ径TR3/4
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス使用圧力(MPa)0 ~ 7.5材質(本体)ステンレス取り付け形状Rc1/4(めねじ)ソケットorプラグプラグ(おす)仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ付材質(シール)クロロプレンゴム
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製モノタロウ(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状メネジ取付用使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム
サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
649税込714
1個
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(めねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(めねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50
ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウローリングプラグ メネジ取付用モノタロウ(26件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
ペイントカプラ PE-3S型 日東工器ペイントカプラ PE-3S型日東工器
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)アルミニウム質量(g)48使用温度範囲(℃)0~+50バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,590税込1,749
1個
当日出荷から40日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状めねじ取付用相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
1,990税込2,189
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシンユニック プラグ(オネジ取付用)ニューマシン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシンユニック ソケット(メネジ取付用)ニューマシン
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取付ねじメネジ(F)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシンユニック ソケット(オネジ取付用)ニューマシン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取付ねじオネジ(M)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80寸法TR1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズRc1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら