87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

フジマックエアダスター
エコ商品
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ 接続口常圧用カプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 付属品ノズル(長117mm) 本体寸法(mm)74×66×H231 主成分DME(可燃性) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(390mL)
819 税込901
当日出荷

ダイセンパルスダスターマシンガン
エコ商品
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ミライセル強力エアダスターPRO
エコ商品
地球に優しい強力ノンフロンエアダスター(苦味成分入り)
用途PC周りのお掃除などに最適! 容量(mL)350 タイププッシュ式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
付属品ノズル(長130mm) 容量(mL)300(196g) 質量(g)400 タイプトリガー式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1個
699 税込769
当日出荷

GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アヴァンギャルド2WAY エアーダスター
エコ商品
仕様エアー流量調整付 付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー 材質アルミ、ラバー、プラスティック 長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205 全高(mm)150 最高使用圧力990kpa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600 仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

和光電気電動エアダスター 充電式
エコ商品
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g)約366 タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170 入力DC5V2A モーター(W)60 連続使用時間(分)25 バッテリーリチウムイオン電池 動作環境0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m])40000 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準ノイズ(dB)80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108 ノズル長(mm)57 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

11-209-0200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音レベル(dB(A))82 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
欠品中

11-209-0300 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
54,980 税込60,478
20日以内出荷

11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

11-209-3200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
31,980 税込35,178
20日以内出荷

11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

11-208-0100 ブローガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮 質量(g)112 タイプ固定型 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)90
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

JTC洗浄ガン
エコ商品
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290 使用エアー圧力(MPa)12 ホース長さ(mm)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
欠品中

11-209-0301 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
53,980 税込59,378
20日以内出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498 材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)1.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出量が違います
ノズル長(mm)880 先端ノズル径(Φmm)ストレート ノズル口径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(N)15kg以下
1個
4,888 税込5,377
5日以内出荷

11-208-0200 エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4" 流量(L/min)500 仕様着脱可能チューブ 付属品90mmチューブ 質量(g)96 最高使用圧力16bar(232PSI) 騒音レベル(dB(A))94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷