カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・電設資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「エア チェック弁」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
エアチェックバルブ ミヤコ自動車エアチェックバルブミヤコ自動車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
エアタンクのチェックバルブ(逆止弁)は、空気の逆流を防ぐための安全装置。タンクに充填された空気を一方向に保持し、逆流や配管内の圧力が急激に低下するのを防止する。
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)CKD
119,800税込131,780
1台
18日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)CKD
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷から33日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)CKD
249,800税込274,780
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径 SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用白色使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFDSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFDSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946ESMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能・流量特性 C[dm3(/ s・bar)] VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6・有効断面積 mm2 VP946E:234・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能・消費電力:0.35W(ランプなし)・パイロット流路にチェック弁内蔵 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)電磁弁3ポート残圧排気弁
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
コンプ チェック弁体キット SK11コンプ チェック弁体キットSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
コンプ 吐出管セット SK11コンプ 吐出管セットSK11
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮/鉄取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
コンプ アンローダパイプS SK11コンプ アンローダパイプSSK11
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮六角対辺(mm)14チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ ソフトチューブ SK11コンプ ソフトチューブSK11
2,898税込3,188
1本
予約販売
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管1/4平行メネジ材質鉄/ステンレス六角対辺(mm)19全長(m)約31
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGRENNorgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8NORGREN
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2 Aventicsエアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2Aventics
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
NL Series Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116アズワン品番68-4150-43
エアレギュレータ NL2-RGSシリーズ G 1/4 Aventicsエアレギュレータ NL2-RGSシリーズ G 1/4Aventics
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
NL Series Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL2-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:1500L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6104アズワン品番68-4150-42
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)近藤製作所
19,855税込21,841
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)近藤製作所
19,855税込21,841
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブスイングチェッキ 青銅 125型大和バルブ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
逆止弁 HGLシリーズ Festo逆止弁 HGLシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-4 (ポート 1 )と R 1/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えた、山付き逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3568アズワン品番65-8028-44
逆止弁 HGLシリーズ Festo逆止弁 HGLシリーズFesto
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3560アズワン品番65-8032-63
逆止弁 HGLシリーズ Festo逆止弁 HGLシリーズFesto
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591アズワン品番65-8035-89
逆止弁 HGLシリーズ Festo逆止弁 HGLシリーズFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3606アズワン品番65-8030-88
逆止弁 HGLシリーズ Festo逆止弁 HGLシリーズFesto
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592アズワン品番65-8027-11
コンプ ディスチャージT SK11コンプ ディスチャージTSK11
1,398税込1,538
1個
予約販売
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様銅管材質銅・真鍮ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ アンロダチューブ SK11コンプ アンロダチューブSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。
用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・塩ビねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
コンプ アンロードチューブ SK11コンプ アンロードチューブSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら