9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 軸心より側面まで(mm)約22.5
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 呼び寸法軸:3/8-24UNF 推奨ホース径(mm)9.5 チャック呼び寸法(mm)8 軸心より側面まで(mm)約21
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不二空機小型ドリル
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8 空気消費量(Nm3/min)0.68(最大) 仕様ストレート 全長(mm)218 質量(kg)1.0 チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)21.0 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)9.5 穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)8 トラスコ品番423-7391 全長(mm)205 穴あけ能力(mm)8 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)8 トラスコ品番331-8192 全長(mm)180 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力8mm 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

瓜生製作タッパ
ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)