6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅105×全長205 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

正逆切替可能
回転数1600ipm 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 チャックサイズ10mm チャック付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 軸心より側面まで(mm)約22.5
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI スポットミル
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 仕様切削厚み調整付 トラスコ品番580-5147 セット内容8.0Φスポットカッター 全長(mm)303 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ビット径(mm)8
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷