カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(375)
    • エアーホース(30)
    • 樹脂ホース(75)
    • ブレードホース(63)
    • チューブ(98)
    • コイルホース(59)
    • 自動巻き取り式ホースリール(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 十川産業(10)
  • 弘進ゴム(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • SK11(3)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(17)
  • 千代田通商(95)
  • CEJN(セイン)(33)
  • エスコ(29)
  • ニッタ(26)
  • 潤工社(24)
  • SMC(21)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • 八興(14)
  • 三協リール(9)
  • 日平機器(8)
  • アオイ(5)
内径(Φmm)
  • 8
  • 2(102)
  • 2.5(206)
  • 4(318)
  • 5(317)
  • 6(195)
  • 6.5(416)
  • 7.5(85)
  • 8.5(108)
  • 9(150)
  • 9.5(85)
  • 10(88)
  • 11(103)
  • 12(80)
  • 12.7(50)
  • 15(74)
  • 19(113)
  • 25(77)
  • 32(58)
  • 38(53)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 8(3)
  • 8.0(2)
  • 9(2)
  • 10(42)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 12(243)
  • 12.5(1)
  • 13(3)
  • 13.5(35)
  • 14(7)
  • 14.2(2)
  • 14.5(3)
  • 15(10)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
ホース長さ(m)
  • 1(34)
  • 2(35)
  • 3(20)
  • 4(28)
  • 5(54)
  • 6(32)
  • 7(17)
  • 8(26)
  • 9(14)
  • 10(98)
  • 15(22)
  • 17(15)
  • 20(152)
  • 25(14)
  • 30(31)
  • 35(12)
  • 40(13)
  • 45(12)
  • 50(41)
  • 100(112)
使用流体
  • ガス(5)
  • 圧縮空気(96)
  • 塗料(3)
  • 工業用水(25)
  • (118)
  • (33)
  • 溶剤(5)
  • 真空(71)
  • 空気(211)
  • 粒体・粉体(20)
  • 薬品(37)
  • 酒類(6)
  • 食品(9)
  • 飲料(9)
  • 香料・化粧品(6)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(74)
  • 色オレンジ(21)
  • 色クリア(97)
  • 色グリーン(85)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(105)
  • 色ブルー(115)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(62)
  • 色レッド(56)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0~1.0(2)
  • 0.15(2)
  • 0.5(3)
  • 0.58(1)
  • 0.6(13)
  • 0.68(11)
  • 0.7(17)
  • 0.78(4)
  • 0.8(126)
  • 0.9(4)
  • 1(30)
  • 1.0(5)
  • 1.1(2)
  • 1.2(5)
  • 1.4(12)
  • 1.47(1)
  • 1.5(36)
  • 1.6(16)
  • 2(2)
0~0.5・0~1.0・0.15・0.5・0.58・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.47・1.5・1.6・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
特性
  • その他(20)
  • 低臭(6)
  • 保形性(2)
  • 弾性(7)
  • 柔軟(109)
  • 滑り性(6)
  • 耐スパッタ(28)
  • 耐久(10)
  • 耐候(13)
  • 耐圧(51)
  • 耐寒(59)
  • 耐摩耗(51)
  • 耐水(19)
  • 耐油(72)
  • 耐溶剤(6)
  • 耐熱(67)
  • 耐薬品(31)
  • 透明性(27)
  • 難燃(15)
  • 高強度(40)
その他・低臭・保形性・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(48)
  • 樹脂(282)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア ホース」の検索結果

395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1本(20m)ほか
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
47,980税込52,778
1個
34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
57,980税込63,778
1個
34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホースCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
5,398税込5,938
1個
34日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付)CEJN(セイン)
25,980税込28,578
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
U-フレックスチューブ アオイU-フレックスチューブアオイ
8,498税込9,348
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
8,498税込9,348
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
アミドフレックス アオイアミドフレックスアオイ
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ナイロンチューブ ケニスナイロンチューブケニス
419税込461
1巻(1巻)
6日以内出荷
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
ウレタンチューブ ケニスウレタンチューブケニス
759税込835
1巻(1巻)
6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興KYサンフーズ E-KYSシリーズ八興
619税込681
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ ニッタ・ムアーポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズニッタ・ムアー
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
エアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取) エスコエアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取)エスコ
64,500税込70,950
1台(1台)
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂寸法(mm)174×424×380(H)質量(kg)6本体:グレー ホース:ブラック使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15ホース径(Φmm)内径:8 外径:12取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)使用流体エア設置場所リール:屋内ロック機構ラチェット式
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
アローホース 8.0×60M TOYOX(トヨックス)アローホース 8.0×60MTOYOX(トヨックス)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)9.66-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)8×15外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)35機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-74RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
13,980税込15,378
1本
98日以内出荷
外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性耐摩耗性滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1潤工社
20,361税込22,397
1巻
当日出荷から翌々日出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH潤工社
5,987税込6,586
1本
当日出荷から7日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
用途半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL潤工社
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。
用途マウンター用ハンドラー用ボンダー用ウエハー搬送装置用多関節ロボット用スカラロボット用パラレルロボット用材質超極軟質ポリウレタン乳白全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL潤工社
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から翌々日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルチューブセット UTF 潤工社エアーコイルチューブセット UTF潤工社
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH潤工社
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF潤工社
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF 潤工社FEPチューブTF潤工社
109,800税込120,780
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1潤工社
12,981税込14,279
1巻
当日出荷から9日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
用途塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,298税込6,928
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。火花による焼損に強いホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,298税込6,928
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら