6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ 質量(g)426 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)429 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269 質量(kg)0.92(バッテリーパック含む) 差込角(mm)9.5角 電圧(V)DC10.8 モーター直流マグネットモーター 騒音値(dB)82.5/(93.5)A 充電時間約90分(満充電) 電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah) 締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 振動4.2/1.5m/s2 回転速度0~240min-1
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトツール9.5mmミニラチェットレンチ
最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 付属品CMオネジカプラー トラスコ品番125-6885 材質アルミ合金、鉄 全長(mm)180 質量(g)520 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.34 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)