4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に 最大締付トルク(N・m)67 全長(mm)256 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番390-4024 全長(mm)165 質量(kg)0.52 ホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シカゴニューマチック社エアラチェトレンチ
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。 使用空気圧力(MPa)0.63
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)