8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きエルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 表示圧力範囲(MPa)0~0.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-5115 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)0.1~0.8 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。 ワンタッチで接続できます。 ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 トラスコ品番838-7347 材質 質量(g)180 設定圧力単位MPa 入力圧力(MPa)最大:2.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷