43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-24 質量(g)700 取付方式ブラケット付 管接続口径1/2 全高(mm)175 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エスコ品番EA153CA-24 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1 仕様標準 付属品取付リング 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと) 材質(アダプター)ポリアセタール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ボンネット)ポリアセタール 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム 材質(エレメント)フィルタ:不織布 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ) 設定圧力単位MPa 始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下 ケースケースガード付 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA153C-104 管接続口径1/2 全高(mm)161 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~1 耐圧力(MPa)2 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD CADデータあり
1個
29,650 税込32,615
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR425) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)195 質量(kg)0.55 ねじの種類Rc 使用流体空気 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 貯油量(mL)200
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)