エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス
質量(kg)2
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番9-0877-0101
TKG品番(2017)6-0787-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φ)7cm
本体質量(kg)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325
機能傾斜漏れ防止
保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)
エコマーク認定番号10 146 001
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
関連キーワード