小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番836-9081
質量(kg)0.55
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm
付属品砥石取付用レンチ、スパナ
全長(mm)202
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)170
ディスク径(Φmm)75
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-55
使用コンプレッサ2.2kw
1台
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)84
種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)
使用圧力(MPa)0.58
プラグ(取付径)Rc1/4
潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
コレット外径(Φmm)6.0
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.074
ホース取付口G1/4
トラスコ品番859-5404
材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)155
質量(g)500
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード