180,430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBKC~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT80) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)エアシリンダ スイッチ
種別シリンダ用磁気近接スイッチ 形式標準形エアシリンダ 仕様機種別各種スイッチ
1個
819 税込901
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CM2C32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBKB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-4~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634 アズワン品番68-4149-60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷


SSD-YL-25-10-T5H-R エアシリンダ CKD CADデータあり
1本
6,584 税込7,242
6日以内出荷

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-80- D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1114 アズワン品番65-8022-04
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1087 アズワン品番65-8025-40
1個
50,980 税込56,078
欠品中

Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM8及びストローク秒です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1779 アズワン品番65-8023-61
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1774 アズワン品番65-8032-29
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1804 アズワン品番65-8029-01
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150 アズワン品番65-8021-92
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-40 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1113 アズワン品番65-8022-02
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1145 アズワン品番65-8027-86
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157 アズワン品番65-8022-73
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097 アズワン品番65-8020-72
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141 アズワン品番65-8023-86
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1836 アズワン品番65-8033-23
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165 アズワン品番65-8034-30
1個
109,800 税込120,780
欠品中