カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,140)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 切削工具(57)
  • 電動工具(24)
  • 洗車・清掃(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「エア-ダスター」の検索結果

1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター CIELエアダスターCIEL
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahnトルネードノズルエアブローガン 265mmAutobahn
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物関連資料(1.02MB)
流量調整機能付ノズル KNC SMC流量調整機能付ノズル KNCSMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)ノズル径(Φmm)2.6
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
マーカースプレイヤーM Ver.2 ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2ドラパス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
【取り付け方】1ペンホルダー部とノズル部をスライド部分から分割します。2ノズル部をエアダスターのノズルに奥までキッチリと差し込みます。3ペンホルダー部をスライド部に差し込み、ペンホルダー部下部のカギ部分をエアダスターの縁に引っ掛けます。これで装着完了! 【使用方法と塗装のコツ】1ペンをよく振ります。カチャカチャと音が鳴るまで必ず振ってください!2ペン先を試しに紙に押し付けてインクだまりを作ります。3ペンをスプレイヤーのホルダー部にセットします。ノズル部のふきだし口が、ペンの根元に当たるように調整します。4作品に吹きつける前に必ず試し吹きをして余分なインクを飛ばします。5その後は本体を動かしながら短くシュ!シュ!薄く重ね塗りをしていきます。長くシューと吹きつけるとムラが発生します。御法度です!
用途市販のエアダスターに装着することであらゆるマーカーがカラースプレーのように使用できるアタッチメント「ドラパス マーカースプレイヤーM Ver.2」。模型の塗装・絵画・イラストのアクセントなど使い方は様々です。寸法(mm)対応マーカー:軸径13~16(*中字タイプが使用可能)*リキテックスマーカー*ホルベイン アクリリック*ステッドラーピグメントブラッシュペン*マーピーデコカラープレミアム*ペペオアーティストマーカー・・・など、関連資料(0.22MB)
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)ダイナミックツール
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン用ノズルキット ダイナミックツールダイナクリーン用ノズルキットダイナミックツール
4,898税込5,388
1セット
翌日出荷
ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
トラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
エアーツールキット5pcs EARTH MANエアーツールキット5pcsEARTH MAN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途広がる!充実の5点セット エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! エアーホース:作業範囲の延長に 増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライエアダスター 電動 AC電源サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
仕様ACアダプタ:無セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個質量(g)640(本体のみ)電源(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)風量調整無段階使用可能時間(分間)15モータ種類ブラシモーター
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示Smart Stock
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK,
用途・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす ・車やバイク洗車後の水滴飛ばし ・落ち葉清掃 ・デスク周り掃除に ・網戸掃除にも ・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)材質ABSブラック電源充電式リチウムイオン電池本体寸法(mm)140×106×36本体質量(g)237最大回転数(min-1[r.p.m])100000定格入力電圧(V)7.2風量5段階&1段階(パワーモードのみ)充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)3000mAh装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります関連資料(1.04MB)
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
569税込626
1個
3日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
ハイパワーエアダスタ パオックハイパワーエアダスタパオック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
エアダスタ サイクロン パオックエアダスタ サイクロンパオック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
サイクロンノズル パオックサイクロンノズルパオック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
エンジンクリーナ パオックエンジンクリーナパオック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け風量備考普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
エアブローガン SIGNET(シグネット)エアブローガンSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1丁
翌日出荷
高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
エアブローガンセット KTCエアブローガンセットKTC
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる
仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン,トルネードノズル,フレキシブルストレートノズル,フレキシブルサイドブローノズル,シャットプルーフノズル,ターボノズル,ファンノズル,ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用環境温度(℃)0~40内径(mm)使用エアホース:8以上
エアブローガン専用ボトル KTCエアブローガン専用ボトルKTC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
質量(g)315
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサ- WIZ'Aエアーコンプレッサ-WIZ'A
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
小型強力ブロワ 多摩電子小型強力ブロワ多摩電子
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
パルスエアーダスアー ベッセルパルスエアーダスアーベッセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー先端がコンパクト 取り回しがしやすい騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
ハンディーブロアー 充電式 軽量220g 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g向島自動車用品製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)ブラック定格電圧(V)7.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41回転数80000RPM(MAX)使用可能温度範囲0~40電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2~2.5バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
電動エアダスター 充電式 オーム電機電動エアダスター 充電式オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
充電式でくりかえし使えます LEDライト付き 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます 逆さ噴射にも対応しています 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに仕様モータースピード:最大50000rpm付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書ブラック消費電力(W)75本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)本体質量(g)約446(ノズル除く)入力DC5V/3A騒音値(dB)≦80保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)バッテリーリチウムイオン電池風量調整3段階充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)USBケーブル長(cm)約60動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント質量(g)約280モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数110000RPM(最大)充電時間約3時間風量調整無段階バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ質量(g)223風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数100000RPM(最大)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05風量調整4段階バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )ノイズレベル1種類使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクトエアダスター 電動 ハンディークリーナー付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67取扱説明書日本語取扱説明書ありファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプターダイセン
679税込747
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン
11,980税込13,178
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズルパルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら