カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • エアーホース(1)
    • ブレードホース(4)
    • コイルホース(7)
    • カプラー(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 十川産業(5)
  • SK11(3)
  • E-Value(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フローバル(1)
  • WIZ'A(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6.5(3)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 32(4)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 18(1)
  • 41(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0~1.0(4)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
  • 0.6(6)
  • 0.8(73)
  • 0.9(2)
  • 0.98(14)
  • 1(109)
  • 1.00(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(15)
  • 1.4(6)
  • 1.47(14)
  • 1.5(303)
  • 1.6(18)
  • 1.96(2)
  • 2(13)
  • 3(17)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • (4)
  • 空気(11)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(1)
工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(10)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(1)
  • 高強度(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース WIZ'AホースWIZ'A
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
コイルエアーホース フローバルコイルエアーホースフローバル
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
スクリューエアホース大流量 E-Valueスクリューエアホース大流量E-Value(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
スクリューエアーホース E-ValueスクリューエアーホースE-Value(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
スクリューエアホースSLIM SK11スクリューエアホースSLIMSK11(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
スイングスイベルホース プラグ SK11スイングスイベルホース プラグSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
1軸で360度方向変換が可能です。 プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。 設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)60未満
スイングスイベルホース ソケット SK11スイングスイベルホース ソケットSK11
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。 ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット使用温度(℃)60未満
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(117件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら