機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
付属品本体のみ
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))99
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(Nm3/min)0.72
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
全長(mm)281
質量(kg)9.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.3
シャンク寸法25.4
軸心より側面まで(mm)50
能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
調整方式4段階
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。
トラスコ品番385-3014
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)388
質量(kg)9.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
最大締付トルク(N・m)1400
排気口後方
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)36
ホース取付口Rc3/8
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番753-4256
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)383
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
最大締付トルク(N・m)1800
トラスコ品番855-5051
セット内容ホースニップル、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)386
タイプクラッチハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)39
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業
仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6
長さ(mm)突出し:196(付属無し)
寸法(mm)差込:25.4
全長(mm)525(付属無し)
質量(kg)10.1(付属無し)
全幅(mm)193(付属無し)
全高(mm)185(付属無し)
最大トルク(N・m)1600
構造インパクトクラッチ:D型
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.73
適合エアコンプレッサ(kw)7.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
軸心より側面まで(mm)61
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))97
実用トルク範囲(N・m)340~1370
能力ボルト径(mm)38
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.72
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
最大締付トルク(N・m)650
トラスコ品番816-0142
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)339
タイプツーハンマ式
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)19.05
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
用途大型トラック、バスのホイール交換に
トラスコ品番661-4569
セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1
材質本体:アルミ、合金鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
空気消費量(m3/min)1
最大締付トルク(N・m)350~1200
ソケット差込角(mm)#5SP
能力ボルト径(mm)38
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業
大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
種別本体ローラ
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
全幅(mm)193
全高(mm)197
構造(インパクトクラッチ)D型
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.72
軸心より側面まで(mm)52
騒音レベル(dB(A))99
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc1/2
使用コンプレッサ7.5kW
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
最大締付トルク(N・m)640
トラスコ品番816-0131
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)415
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)19.05
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4183
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)318
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。
強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。
打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに
最大締付トルク(N・m)1800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番753-4361
セット内容ホースニップル、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)276
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)39
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方
ハンマータイプクラッチハンマー
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード