「エアオペレートタイプ」の検索結果
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
仕様パイロットポート:1/8
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
作動方式エア式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質-サイレンサの有無:(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有、配管オプション:(A) G
切換方式(0) N.C.
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
規格ATEXカテゴリー2
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS
駆動方式(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)(2)NBR
材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
接続方式(S) ナット付
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数2ポート
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
1
2
3
4
次へ