ポート数2
ポート数2
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~40
材質(ホルダー)PPS
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
仕様ノーマルクローズ
接続口径1/8”
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)12
制御方式2位置シングルエアオペレート
作動方式外部エアオペレート
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値0.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
ポート数2
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
型式VNB7
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33
材質(シール)(C) EPRシール
1個
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
関連キーワード