13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ノーマルクローズ 接続口径1/8” 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)12 制御方式2位置シングルエアオペレート 作動方式外部エアオペレート 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 弁形式N.C. RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.22MB) 背圧(MPa)0~0.5 継手種類LQ3
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 耐圧(MPa)1 弁形式N.C. 使用流体温度(℃)0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB) 背圧(MPa)0.5以下 継手種類LQ3
1個
35,980 税込39,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.O. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式低パイロット圧力タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)