フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
弁形式N.C.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.22MB)
背圧(MPa)0~0.5
継手種類LQ3
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
耐圧(MPa)1
弁形式N.C.
使用流体温度(℃)0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
背圧(MPa)0.5以下
継手種類LQ3
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
ポート数5
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
切換方式(2) 位置ダブル
ポートの向き(P) 横向き
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
ポートの向き(P) 横向き
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ブラケット(-) ブラケットなし
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
ポート数5
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
ポートの向き(P) 横向き
仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A
ポート数5
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F2) サイドブラケット付
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
ポート数3
バルブ(-)標準
ポート数3
バルブ(-)標準
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
ブラケット(F1) フートブラケット付
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ブラケット(F2) サイドブラケット付
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
ブラケット(F2) サイドブラケット付
使用流体空気
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
ポート数3
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
関連キーワード
1
2
3
次へ