カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(440)
    • 引き金式エアーダスターガン(84)
    • エアダスターガン関連商品(268)
    • ボタン式エアーダスターガン(9)
  • 科学研究・開発用品(26)
    • 実験研究用ブロワ・ウォーターガン(14)
  • 洗車・清掃(16)
    • 洗車用ブロワ/エアガン(6)
  • 電気材料(80)
  • 梱包用品(48)
  • 切削工具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 医療(7)
  • 電動工具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
空気使用量(L/min)
110・120・135・140・145・147・160・180・185・195・200・210・225・230・250・470・500・600・675・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル取付口
1/8・1/4・7/16・c1/4・M6・M11・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアガン」の検索結果

728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahnトルネードノズルエアブローガン 265mmAutobahn
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物関連資料(1.02MB)
流量調整機能付ノズル KNC SMC流量調整機能付ノズル KNCSMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)ノズル径(Φmm)2.6
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)ダイナミックツール
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
エアーガン ブロワー 超強風力 4段階風量調節 白色 コードレス ノズル付き ブロードウォッチエアーガン ブロワー 超強風力 4段階風量調節 白色 コードレス ノズル付きブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
風圧1600g以上の強力ブロワー4段階の風量調整が可能充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし仕様最高風圧:1600gセット内容本体、ノズル(2種)定格電圧(V)DC21 またはDC18本体寸法(mm)約120×250×85本体質量(g)約480最大電流(A)35最大電力(W)710
強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量 ブロードウォッチ強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量ブロードウォッチ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
風圧450g以上の強力ブロワー充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし仕様最高風圧:460g定格電圧(V)DC21 またはDC18本体寸法(mm)約150×240×90本体質量(g)約525
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
569税込626
1個
3日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)マキタ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最高温度600℃ & 最大風量200L/min多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面・温度調整COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外しノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能その他特長フック付LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200関連資料(6.79MB)
エアダスタ サイクロン パオックエアダスタ サイクロンパオック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
サイクロンノズル パオックサイクロンノズルパオック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
ラバーチップ(大) JTCラバーチップ(大)JTC
629税込692
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
用途エアガン用アダプター危険物の類別非危険物
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商パルスブローコントローラ ハイパワータイプ千代田通商
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
エアブローの空気消費量を1/2に低減電源不要パルス調整が簡単エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばしエアブローによる冷却水切り・乾燥コンベアで製品搬送時のアシスト パーツフィーダー等部品の搬送イオナイザーでの除電塗装前の除塵重ねた板・紙・鉄板の分離プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.44MB)
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプターダイセン
679税込747
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
熱収縮チューブ(透明) JAPPY熱収縮チューブ(透明)JAPPY
339税込373
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がりヒートガンを使用することで簡単に施工が可能従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250透明
強力パルスエアーガン JTC強力パルスエアーガンJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物関連資料(0.82MB)
シューズクリーナー やまびこジャパンシューズクリーナーやまびこジャパン
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60消費電力(W)【コンプレッサー】614定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100タンク容量(L)【コンプレッサー】20定格電流(A)【コンプレッサー】5.7定格出力(W)【コンプレッサー】770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794乾燥質量(kg)57水タンク容量(L)1.2騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127関連資料(0.64MB)
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
123,980税込136,378
1丁
8日以内出荷
アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
エアーガン ストレートノズル Pro-Autoエアーガン ストレートノズルPro-Auto
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
その他ストレートタイプエアーノズル320mm+ガントラスコ品番355-4036全長(mm)480
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に仕様本体(SL-HG550-A)付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く容量4.0Ah 72Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100温度(℃)熱風:約550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除くコード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20連続使用時間(分)約15充電時間約120分電池リチウムイオン電池寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)使用環境温度(℃)5~40充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
シューズクリーナー やまびこジャパンシューズクリーナーやまびこジャパン
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
現場の5S環境を整える土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237容量(L)コンプレッサーエアタンク:20消費電力(W)コンプレッサー:614定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78定格電圧(V)コンプレッサー:単相100定格電流(A)コンプレッサー:5.7定格出力(W)コンプレッサー:770乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11水タンク容量(L)1.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127関連資料(0.64MB)
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
コールドエアガン KOGIコールドエアガンKOGI
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
左右振幅波動ノズル・パタガン 東発左右振幅波動ノズル・パタガン東発
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2173材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト全長(mm)220外径(Φmm)排気:81.4使用温度(℃)10~40使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス空気消費量(NL/min)120取付口エア:1/4プラグ
回転波動ノズル パタガン 東発回転波動ノズル パタガン東発
14,980税込16,478
1個
当日出荷
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
汎用手動式ブラストキャビネット アスコン(厚地鉄工)汎用手動式ブラストキャビネットアスコン(厚地鉄工)
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去梨地加工バリの除去小物、多品種の量産加工寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3本体質量(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
グリッチオイル ファイブフォーカスグリッチオイルファイブフォーカス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
「高回転重視のプロ仕様」 わずか数滴の使用で、摩擦抵抗を極限まで抑え、注油後すぐにベアリングの回転性能が格段に向上します。耐久性、防錆性にも優れ、ベアリングの性能を極限まで引き出すアンチニュートン系オイルです。セラミックベアリングはもちろんの事、ニードルベアリングやミニチュアベアリングなど、様々な仕様のハイスペックベアリングの対応するグリッチオイル。様々なテストを行うことで導き出した超低粘度の黄金比。様々なシチュエーションで必要とされる重要な添加剤に力を入れ、高純度に仕上げております。フィッシングリール・スケートボード・ラジコン・エアガン・ミニ四駆などのベアリング部及びメタルパーツ全般での使用をお勧めします。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】グリーン容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
コンビシーラントガン FINIXAコンビシーラントガンFINIXA
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
1液型シーリング剤用のエアガン290mlと310mlのカートリッジを装着可能FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
危険物の類別非危険物
グリップ用 熱収縮チューブ EGT001 EFFEX(エフェックス)グリップ用 熱収縮チューブ EGT001EFFEX(エフェックス)
899税込989
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EGT001グリップの磨耗を未然に防ぐ熱収縮性のグリップ用カバーです。表面は滑り止め加工済で安心設計。高価なグリップヒーターにも最適な商品です。販売備考:グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。チューブ内径約Φ40/全長約105mm(収縮前) 1台分(2個入り) 装着にはヒートガンが必要。グリップヒーター加熱時に使用した場合、熱でチューブが柔らかくなり緩む場合があります。色[カラー]:ブラックサイズ:内径:約Φ40x全長約105mm(収縮前)内容量[数量]:2個特記事項:グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。チューブ内径:約Φ40/全長:約105mm(収縮前)。1台分(2個入り)。グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。使用上の注意:装着にはヒートガンが必要です。製品の特性上、全長はプラスマイナス3mm程度の公差があります。また端面が若干斜めになる場合がありますが不良品ではありませんので予めご理解いただいた上でお買い求めください。グリップヒーターに使用した場合、熱でチューブが柔らかくなり緩む場合があります。
特記グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。1台分(2個入り)。グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。ブラック内容2個内径×高さH(Φmm×mm)Φ40×105(収縮前)
3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター前田シェルサービス
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
11,980税込13,178
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
ヒートガン DEWALTヒートガンDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
エアガン押しチップ用替キャップ ヒラネエアガン押しチップ用替キャップヒラネ
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
部品 コードレスホットエアガン GHG18V-50H型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスホットエアガン GHG18V-50H型BOSCH(ボッシュ)
809税込890
1個
32日以内出荷
コードレスホットエアガン GHG18V-50H型 スペアパーツです。
部品名称ホゴカバー部品番号1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.14MB)1台使用個数1
M18(TM) ヒートガン(バッテリー付) ミルウォーキーツールM18(TM) ヒートガン(バッテリー付)ミルウォーキーツール
31,880税込35,068
1セット
予約販売
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
全長(mm)163質量(kg)0.8電圧(V)18温度(℃)最大470内容本体、バッテリー(充電器別売り)、平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル風量(L/min)170
ハンダ入防水性収縮チューブ HEシリーズ CUSTOR(クストー)ハンダ入防水性収縮チューブ HEシリーズCUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1セット(10本)ほか
5日以内出荷
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。、接着部は屋外でも耐える防水性!、断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。、ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。、サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
流量調整可能フィルター付きエアーガン SNKバイオ流量調整可能フィルター付きエアーガンSNKバイオ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら