ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番200-4397
材質アルミ・スチール
最高使用圧力210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)1200L/毎分
ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)110x25x160
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード