大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
最高使用圧力0.97MPa
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
関連キーワード