31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm)80 ノズル口径(Φmm)7 取付口(エア)G1/4 トラスコ品番292-4579 材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm)240 質量(g)300 最高使用圧力1MPa 空気消費量(L/min)100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷


T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

バキュームブロワガン 簡易式 モノタロウ 動画あり
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。 接続口径エア供給Rc1/4 空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時 吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時) 付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4 使用圧力(MPa)0.6 最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力) 取扱説明書(15.5MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷


コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ1/4 材質(本体)アルミダイカスト 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 コック付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)41 ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16) ノズル外径(Φmm)25 空気吐出量(L/min)268(0.4MPa) アズワン品番64-7817-90 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径(ダストバック接続口)30 質量(g)700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa)0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min)250 吸入口サイズRc(PT)1/4" ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別- 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 真空度(mmH2O)2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0323 全長(mm)97.1 材質/仕上ステンレス 質量(g)1240 口径(Φmm)最小30 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ38 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時) 外径(mm)最大 Φ69.8 ノズル取付口NPT-3/8
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0288 全長(mm)75.7 材質/仕上ステンレス 質量(g)180 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ12.7 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)290~587 外径(mm)最大 Φ33.8 ノズル取付口NPT-1/8
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷


16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじG1/8 適合601AXE-ALFA トラスコ品番353-1007 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)280 騒音値(dB)70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78 集塵容量(L)13 吸込口径(Φmm)125 質量(kg)111 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5 ろ過面積(m2)4.5 電源(V)3相200(50/60Hz)
1台
399,000 税込438,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸いこむ、照らす、ふき飛ばす、3つの機能を兼ね備えたパワフルなハンディクリーナーです。 最大15000Paという脅威の吸引力で、お部屋や車のすみずみまでキレイに! ホコリ、糸くず、食べこぼし、コインのような重さのあるものまで吸い込みます。 ソファ下の手の届かないホコリはライトで確認、エアガンで吹き飛ばしてから吸引も! サッシにたまった塵やどこから飛んできたかわからない枯葉などは、吹き飛ばせます。 こんな3つの便利機能を1つにまとめたのが『aio-CLEANミニ掃除機』です。
用途キーボードのお手入れに。デスク周りに。普段のお掃除に。車内清掃に。屋外での作業にも。 質量(g)470 サイズ(cm)25.3×5.7 消費電力(W)65 定格電圧DC5V 、1.5A 連続使用時間(分)40(1段階) バッテリー7200mAh /11.1V 吸引能力1段階:7500Pa 2段階:15000Pa 充電時間(時間)4.5 SNR値80db以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵 騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下 集塵容量(L)56 吸込口径(Φmm)300 仕様吸引力14m3/min セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ 質量(kg)27.9 モータータイプエアーモーター 空気消費量(m3/min)0.99 適合フィルター13-041
1台
449,000 税込493,900
当日出荷

GA-REW(ガリュー)トルネード・バキュームクリーナー
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工 寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H 消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V) 使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下 寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3 本体質量(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600 空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2) キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷


騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下 集塵容量(L)7.6 吸込口径(Φmm)200 付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ トラスコ品番114-1355 質量(kg)12.7 モータータイプエアーモーター 空気消費量(m3/min)0.99 吸引能力14m3/min 適合フィルター13-006
1個
299,000 税込328,900
9日以内出荷