こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
材質(本体)プラスチック
使用エアー圧力(MPa)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。
仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi
付属品専用アダプター
トラスコ品番163-1560
幅(mm)203
高さ(mm)76
奥行(mm)25
電源(V)DC24、AC120
消費電力(W)32
使用空気圧力(MPa)0.14~0.45
ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)
消費電力(mA)10W
使用周囲温度(℃)0~40
イオンバランス±30V以下
使用周囲湿度結露なきこと
除電方式直流方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)15
ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード