カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 引き金式エアーダスターガン(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用ブロワ・ウォーターガン(3)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「エアガンセット」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahnトルネードノズルエアブローガン 265mmAutobahn
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物関連資料(1.02MB)
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
24,200税込26,620
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
工具セット JTC工具セットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコAC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
集じん付エアークリーナー トスマック集じん付エアークリーナートスマック
449,000税込493,900
1台
当日出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下集塵容量(L)56吸込口径(Φmm)300仕様吸引力14m3/minセット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ質量(kg)27.9モータータイプエアーモーター空気消費量(m3/min)0.99適合フィルター13-041
エアーダスターコンプレッサー アイ・エイ・シーエアーダスターコンプレッサーアイ・エイ・シー
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
ヒートガンセットHG-10S ヤヨイ化学ヒートガンセットHG-10Sヤヨイ化学
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
クイックチェンジエアーブローガンキット Pro-AutoクイックチェンジエアーブローガンキットPro-Auto
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
セット内容ターボノズル、ラバーチップ、エアーノズル320mm+ガン、320mmブローガンノズル、エアーノズル10mm+ガン、10mmブローガンノズル、エアーガン用プラグ最大吐出圧力(MPa)1.6
エアーガンセット モノタロウエアーガンセットモノタロウ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などにプラグ20PPA使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,200税込36,520
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
23,000税込25,300
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
PPエアガン アズワンPPエアガンアズワン
16,920税込18,612
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
エクセルジュン・エアーガン・クリーンホースセット 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン・クリーンホースセット前田シェルサービス
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
ロングノズル付きエアガンセット アズワンロングノズル付きエアガンセットアズワン
18,380税込20,218
1式
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジ
エアガン アズワンエアガンアズワン(1件のレビュー)
16,260税込17,886
1個
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
エアーガンセット深穴タイプ TRUSCOエアーガンセット深穴タイプTRUSCO
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
ダストバックBセット TRUSCOダストバックBセットTRUSCO
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
RS PRO コールドエアガン RS PRORS PRO コールドエアガンRS PRO
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
仕様タイプ = 調整可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min
RS PRO コールドエアガン RS PRORS PRO コールドエアガンRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
仕様タイプ = 調節不可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min
ジュンエアーガンアダプターセット ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ジュンエアーガンアダプターセットジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
35日以内出荷
6Sデスクエアガンセット MSTコーポレーション6SデスクエアガンセットMSTコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら