10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 全長(mm)約75 材質(本体)アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75 ノズル口径(Φmm)約0.6 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス 全長(mm)- 質量(g)約25 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 機能流量調整機能 材質(ノズル)アルミ、真鍮 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3803 材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g)58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)16 ノズル長(mm)75 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75 ノズル口径(Φmm)約8 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)樹脂・真鍮 全長(mm)- 質量(g)約20 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
839 税込923
9日以内出荷