独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
封筒とプチプチが分離するので廃棄が簡単。
プチプチも封筒も選択可能。あらゆる用途に合わせて。
仕様リサイクル性、隠蔽性、防水性、美粧性
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
封筒とプチプチが一体になっているので、すぐに発送可能。
プチプチがミックスカラーになって、よりエコになりました。
両面テープ付。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。
リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
ガラス・陶器の包装・緩衝材。
断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。
使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード