エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。
別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。
必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。
エアーコントローラーで空気量を調整できます。
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S
材質ポリエチレン(HDPE)
温度範囲(℃)135~150
コード長さ(m)1.5
ウォームアップ時間260秒
アズワン品番64-1212-75
安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。
調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。
エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容。
各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力3.5A
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機
ウォームアップ時間120秒
アズワン品番64-8399-75
空気量(L)約2.4/秒
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
トラスコ品番462-3061
1台
¥499,800
税込¥549,780
18日以内出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
仕様1巻で約2272パック分
適合エアークイックα
ピッチ(mm)50
厚さ(μm)40
体積(cm3)1
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
縦型最高グレードにおける低コスト仕様。
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。
ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。
そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。
100V電源なのでどこでも使えます。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
色半透明
主な用途梱包用、型崩れ用
アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。
ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。
最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。
エアーコントローラーで空気量調整可。
スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。
フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機
適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズ
コード長さ(m)1.5
ウォームアップ時間約120秒間
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95
タイプ吸排両用
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ10
定格圧力範囲(kPa)10
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。
ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。
商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目
構造2層
RoHS指令(10物質対応)対応
商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。
フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。
環境配慮型バイオフィルムを使用しています。
トレーニング不要で簡単に操作できます。
用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。
トラスコ品番208-5191
本体寸法(mm)奥行355
本体寸法(mm)高さ250
本体寸法(mm)幅215
市販のぷちぷちより分厚いです!!
ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です!
1本300mから約1000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)350×260×20
1本(300m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性、遮光性に優れたプチプチ[[(R)]]袋です。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器などに最適です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)、カーボン
長さ(mm)320
表面抵抗値(Ω)105
容量連続可変、オートクレーバブル
水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット
重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。
バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。
操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリット
エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる
除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。
クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
カラーコード赤
チャンネル数1
アズワン品番63-8456-16
容量範囲(mL)0.25~2.5
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
容量(mL)0.25~2.5
チャンネル数1
カラーコード赤
アズワン品番63-8456-16
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
ノートPCのような精密機器は梱包方法が難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できたら専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。 軽くて丈夫で安価なプラスチック段ボール(プラダン)でノートPCケースを作りました。
用途複数台ノートパソコンの輸送、保管
仕様5台入用
対象パソコン幅355~385mm、奥行最大270mm、厚み35mm
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×347×397
外寸法・幅(mm)347
外寸法・高さ(mm)397
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。
包装、緩衝、固定、空間充填と多様な用途。
1日、200~500箱の梱包が可能。見やすい液晶モニター。
クイックスタート機能。操作が簡単な機械設定。フィルムタイプ、エアーの注入量。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
商品タイプ本体
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。
静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100
幅(mm)原反幅:1200
構造3層
RoHS指令(10物質対応)対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
ノートPC・タブレットPCのような精密機器は梱包方法が手間がかかり、難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できれば専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】でノートPC輸送用ケースを製作いたしました。
対象サイズ15インチワイド型ノートPC幅355~385mm 奥行最大270mm 厚み35mm
用途ノートパソコンの保管、運搬
仕様5台入用
形状プラダン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×385×415
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)415
外寸法・奥行(mm)465
1個
¥90,980
税込¥100,078
26日以内出荷
関連キーワード