8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調にポップな色合いの背クロスを組み合わせました。カジュアルな印象ですので、性別を問わずに使いやすいデザインです。
サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)480 紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・OR(オレンジ)・G(グリーン)・V(バイオレット)
1組
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。
素材身生地:ポプリン(綿100%)別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%) 種別空調服(TM)長袖ブルゾン 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 機能野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
5,790 税込6,369
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

川上産業セフティライト
エコ商品
未晒クラフト紙にミックスカラープチプチを合わせて、さらにエコになりました。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(300枚)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ郵送用封筒
エコ商品
封筒とエアクッションを簡単に分離分別できるので、リサイクルに役立ちます。焼却した際、塩素ガスまたはフロンガス等の有害ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。
イエロー 材質封筒/クラフト紙、エアクッション/PE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×270 内寸(幅W×高さH)(mm)190×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)