4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 バルブ種類レバー
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用 空気消費量(m3/min)0.41 ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGSS-FP フラップサンダ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップサンダ
エコ商品
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300 取付部6mm コレット 全長(mm)265 外径(mm)40 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 排気方向後方 質量(g)800 トラスコ品番402-8848 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

MASTER AIRストリッピングツール
エコ商品
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 空気消費量(m3/min)0.41 仕様ギア型イレイサーパッド付き 全長(mm)195 質量(kg)1.13 寸法(パッドネジ)5/16-24 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中