軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。
ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ
全長(mm)250
質量(kg)0.75
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.3
ヘッド長(mm)67
動力エアー
本体径(mm)Φ40
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)207
質量(g)500
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
前方排気で本体にエアーカプラが直結付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
寸法(mm)140×40
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.4~0.65
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方
アズワン品番3-5521-01
1台
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5981
全長(mm)約153(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング
高さ(mm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:25
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)86、
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口RC1/4
口金寸法(mm)1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5999
全長(mm)約145(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)140
質量(g)600
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様3mmコレットは付属していないタイプです
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)163
質量(kg)0.6
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)157
質量(g)600
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)335
質量(kg)0.95
高さ(mm)37
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))86
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)180
質量(kg)0.62
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード