9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1 ホース取付口Rc3/8
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 排気方向側方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気消費量(m3/min)1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)3.8 全高(mm)187 砥石寸法(mm)180×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
56,980 税込62,678
欠品中

ヨコタ工業グラインダ
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1 付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ) 形状アングル型 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瓜生製作グラインダ
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高) 空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約420(砥石なし) 質量(kg)約1.80(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:7~13 砥石軸ねじサイズW3/8 軸心より側面まで(mm)約24.0 能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.00 全長(mm)599 質量(kg)3.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷


瓜生製作グラインダ
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高) 空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 トラスコ品番211-6022 全長(mm)約265(砥石なし) 質量(kg)約1.40(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:7~13 砥石軸ねじサイズW3/8 軸心より側面まで(mm)約24.0 能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
55,980 税込61,578
当日出荷