90度曲げ継手です。
色調アイボリー
材質PVC
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。
半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。
呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ
仕様平面用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スイベル式にて狭い配管場所や自由の利きにくい配管に最適です。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
狭い場所のホース接続に便利です。
90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質C1220
規格JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途立面外曲り90°
種類立面アウトコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
材質C1220
規格JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32
寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
SAC-34、SPC-68用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
SAC-2500C、SPC-2500、SPC-2500S用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
SAC-30、SAC-30S、SAC-34S、SPC-48S用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
径(Φmm)【スパナ】19
取付ねじ配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4822
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ
仕様立上用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4829
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4828
適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。
半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。
呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ