パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。
塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。
界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄
成分電解アルカリ水、ケイ酸塩
液色無色透明液体
pH12.6
液性アルカリ性
比重(20℃)1.0
関連資料(0.53MB) (1.07MB)
商品タイプ本体
効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個(350mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤
セット内容リンス230mL、ムース260mL
アズワン品番64-8296-72
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤
成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤
セット内容リンス200mL、ムース180mL
アズワン品番64-8296-73
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤
成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分
トラスコ品番676-0740
色無色
容量(mL)180
商品タイプ本体
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <ルームエアコン用> 分解消臭除菌スプレー。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。エアコンに蓄積されたあらゆるニオイを分解消臭し、繁殖した雑菌・カビ菌を除菌・抗菌し繁殖を防ぎます。事前準備。・床が汚れる恐れがありますので、ビニールシート等を敷いて作業してください。・エアーフィルターのホコリは事前に取り除いておいてください
成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果蓄積された臭いの分解消臭、繁殖したカビ菌や雑菌を抗菌、リラクゼーション
1本(220mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
タバコのヤニ等をしっかり落とす万能クリーナー。
用途パソコンやエアコンフィルターにこびりついたヤニ汚れに。
レンジ周りなどの台所の油汚れに。
使用場所室内、キッチン
商品タイプ本体
成分水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩(無リン)
形状液体
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
即効の【除菌・消臭】、持続の【防カビ、防菌、防臭】効果がある高機能スプレー!
効果を発揮する剤が付着して残るので、効果を長期間持続させる事ができます。
抗菌製品技術協議会(SIAA)に登録された抗菌加工製品ですので、安心してご使用できます。
【登録番号:JP0112283A0003V】※SIAAマークは抗菌性能に関する認証マークです。
ウイルス除菌効果:A型インフルエンザ 低減率99.8%、ネコカリシウィルス(ノロウィルス) 低減率99.9%
消臭効果:アンモニアガス 低減率99%、酢酸ガス 低減率92%、イソ吉草酸ガス 低減率96%
無色・無臭、ノンアルコール・塩素不使用なので低刺激!
安心・安全な製品です。
用途「防カビ効果」:浴室・浴槽、エアコン、空気清浄器など。「消臭・防カビ効果」:寝具、キッチン、部屋干しなど。「除菌・抗菌・抗ウィルス効果」:玄関ドアノブ、手すり、携帯電話・リモコン、車内のお手入れなど
効果除菌・消臭・防カビ・防菌・防臭
成分有機合成抗菌剤/ポリヘキサメチレン
使用方法50cm四方に対して、20~30cm程度離れて数回程度を目安に噴霧し、スプレー後はよく乾燥させてください
関連キーワード