82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
欠品中


フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21184 【オーダー】TAC 硬質ダクトPP 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 長さ(m)1~10 材質ポリプロピレン 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
2,382 税込2,620
欠品中

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m)7.6 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17~93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 長さ(m)10 材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ 使用温度範囲(℃)-5~+60 認定番号(不燃認定番号)NM-1032
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エスケイジャパン移動式エアコン
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要。風量2段階+送風+オート。上下手動ルーバー、左右自動スイング。モード(送風、冷風、オート)。おやすみ、チャイルドロック機能。24時間ON/OFFタイマー。リモコン、キャスター付き。対応畳数約7~11畳。簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー 付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト 質量(kg)22.5 消費電力(W)860 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境温度(℃)21~38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700 冷媒R410a 冷房能力(kW)2.3/2.6(50/61Hz)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 材質メインボード:プラスチック 質量(kg)22 ホワイト 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8 消費電力(W)(50/60Hz)600/740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57 ドレンタンク容量(L)3 冷媒HFC-R410A 圧縮機全閉型ロータリー 定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5 排熱ダクト有無あり
1台ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
406 税込447
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式。 首振りルーバーと合わせて、より広範の空間に冷風を送ります。 上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整が可能です。 排熱ダクト付きで、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却する事が出来ます。 満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品取扱説明書、保証書、排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1 材質スチール・ABS 質量(kg)約51 アイボリー・水色 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)950/1150 タンク容量(L)約15 定格電流(A)11.0/11.7 定格出力(kW)0.71/0.81 風量(m3/min)46/55 電源コード(m)約2 騒音値(dB)72 保証期間1年 最大風速(m/s)168/171 冷媒HFC R410A(封入量600g) 圧縮機全閉型ロータリー式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96 冷房能力(kW)2.2/2.5
1台
109,000 税込119,900
翌々日出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 使用冷媒R407C 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
1台
139,800 税込153,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能です。冷風モードは16~32℃設定可能です。ノンドレン構造です。付属の排熱ダクト、窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率良く冷房できます。除湿モードは部屋の湿気を取って、結露の発生やカビの繁殖などを抑制します。送風モードは風量3段階調整可能です。便利な入/切タイマー。1~24時間まで設定可能です。キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々です。
質量(kg)約28 電流(A)10.0/10.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)880/1010 対応PL保険:加入 電源コード(m)約2 寸法(cm)幅41.5×奥行34.5×高さ71 騒音値(dB)約55/56 保証期間1年 使用環境温度(℃)16~40 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー(kW)全閉型ロータリー(定格出力0.74/0.87 除湿能力(L/日)約27/34 冷房能力(kW)2.6/3.0
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品排熱ダクト 質量(kg)45 電流(A)10.6/12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000/1250 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約60(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
69,800 税込76,780
翌々日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品 適合除湿能力:26/33L(日) 質量(kg)24 電流(A)8.5/9.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850/980 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約53(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73 設定可能温度(℃)16~30 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
44,800 税込49,280
翌々日出荷

エスケイジャパン移動式エアコン
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要。風量2段階+送風+オート。上下手動ルーバー、左右自動スイング。モード(送風、冷風、オート)。おやすみ、チャイルドロック機能。24時間ON/OFFタイマー。リモコン、キャスター付き。対応畳数約6~9畳。簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー 付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト 質量(kg)21 消費電力(W)730 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境温度(℃)21~38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700 冷媒R410a
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

広電(KODEN)ミニスポットクーラー
エコ商品
ノンドレン&タンクレス。満水検知。エアフィルター付き。冷風ダクト360°回転。キャスター(2ヵ所ロック付き)
付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ 材質樹脂/板金 質量(kg)約18 ブラック 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4 定格電圧(V)単相交流 100 電源コード(m)1.4 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット 使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51 安全規格PSE 始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13 運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー 電源プラグA2 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59 1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に 付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ 電源(V)100 消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz) 本体質量(kg)20.3 騒音値(dB)53 機能チャイルドロック 設定温度(℃)16~32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 風量調整2段階 モード冷風・送風・除湿 タイマーON/OFF 1~24時間 除湿能力(L/日)34/38 冷房能力(kW)2.3/2.6 切タイマー12時間自動オフ
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ダイキン工業スポットエアコン
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮 スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。 どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。 こんなところにおススメ スポット空調が有効なあらゆるところに クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。 全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200 キャスター有り 材質(フィルター)エア:樹脂ネット 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 風量2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 力率68.4%/79.7% 始動電流(A)(50/60Hz)11/10 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6 周囲温度(℃)運転可能:25~45 電動機出力(kW)0.5 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1 材質スチール・樹脂 質量(kg)37 電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150) スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6) 騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5 冷媒HFCR32(封入量:287g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW) 冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
94,800 税込104,280
4日以内出荷

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5819 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg)50 外形寸法(mm)980×460×510 電圧(V)(50/60Hz)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振なし 電源コード(m)5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW)冷房:0.700 送風口数1口 冷媒R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A)62 送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4 装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A)8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg)0.54 機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃)冷房:17~28 排熱ダクト有無あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷

日本ピーマックスポットエアコン
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】3.0Kw(吹出温度設定40℃)/ 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間1年 設定可能温度(℃)16~31 電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
1台ほか
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YNC-B160 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2 日動工業 動画あり
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180 定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91 本体質量(kg)9.6 入力電圧(V)90~110 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用冷媒R-134a 使用環境温度(℃)15~40 力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.3 アズワン品番64-9075-79 使用環境湿度(%)0~90 排熱ダクト有無あり
1台
37,990 税込41,789
当日出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。
用途製造現場でのスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし 付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1 トラスコ品番460-6979 セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1 材質スチール・樹脂 電源(V)単相100 スイッチロータリー式(カバー付) タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 口数1 首振(有無)なし 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 使用環境温度(℃)25~45 本体寸法(mm)幅400 機種全閉式モーター採用(2024年~) 冷媒HFC R410A(封入量:420g) 消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23 冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
1台
64,980 税込71,478
欠品中