空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付
種類ダクト
全長(m)2
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
壁からダクトの間隔が調整可能です。
壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。
タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
耐候性に優れています
種類ダクト
長さ(m)2
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
種類ダクト
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。
付属品アダプター付(64型アダプター×2)
種類ダクト
規格64型・80型
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
長さ(m)2
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法L(mm)50
寸法b1(mm)50
寸法b2(mm)26
丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
種類ダクト
カットして長さを調節できます。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質PE樹脂+EVA樹脂
取付壁面
種類ダクト
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
全長(m)2
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト
型60
長さ(m)2
スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。
底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類ダクト
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)75
寸法B(mm)63
寸法C(mm)2000
兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
種類ダクト
規格80型
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m)2
種類ダクト
配管途中に障害物(水切り)等がある場合に使用します。
種類ダクト
規格80型
関連キーワード
1
2
3
次へ