上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
種類端末カバー
材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)24.5
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC
種類引込カバー
色調アイボリー
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類端末カバー
使用温度範囲(℃)-20~60
ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
色ホワイト
厚さ(mm)1
寸法(mm)220×20
種類端末カバー
1シート(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類端末カバー
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
関連キーワード