「エアコン ドレン 延長」の検索結果

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン 仕様接続部外径16・18mm用。 長さ(m)3
1個
639 税込703
当日出荷

切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 材質P.E. 長さ(mm)28 色調アイボリー
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のドレインホースを中継できます。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
303 税込333
当日出荷

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,498 税込2,748
当日出荷

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)約2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
1,998 税込2,198
当日出荷

ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用 長さ(m)50 材質LLDPE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。 長さ(m)50 材質PE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)Φ22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mm アズワン品番65-2317-62
1個
195 税込215
当日出荷

ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE ホース長さ(m)1 使用温度(℃)1~60
1個ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

切断したドレンホースの接続、延長をするためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
アイボリー 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)51.5 寸法D(mm)22.0 寸法E(mm)23.0 寸法B(mm)16.0 寸法C(mm)19.0
1袋(10個)
609 税込670
4日以内出荷

断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠 種別冷房専用 質量(kg)21.5 ホワイト 外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770 消費電力(W)590/700 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能おやすみ運転 モード切替自動・冷房・ドライ・送風 排水方式ノンドレン 運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。 適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳 風量調整自動・強・弱 冷媒R32 タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。 取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005 リモコン液晶リモコン 冷房能力(kW)1.60/1.80 通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6 期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
59,800 税込65,780
7日以内出荷

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠 種別冷房専用 質量(kg)21.2 ホワイト 外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770 消費電力(W)480/560 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能おやすみ運転 モード切替自動・冷房・ドライ・送風 排水方式ノンドレン 運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。 適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳 風量調整自動・強・弱 冷媒R32 タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。 取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005 リモコン液晶リモコン 冷房能力(kW)1.40/1.60 通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8 期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
51,800 税込56,980
7日以内出荷

用途ルームエアコン用屋外排水ホース 材質PE 長さ(m)3 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19 アズワン品番64-6507-95 接続口外径(Φmm)16・18用
1個
639 税込703
当日出荷

冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg)21 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625 保証期間冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75 冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
406 税込447
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本 除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
568,790 税込625,669
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本 除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
448,790 税込493,669
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本 除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
659,800 税込725,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本 除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
493,500 税込542,850
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500 税込278,850
60日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500 税込278,850
31日以内出荷

オーケー器材断熱ドレンホース
長さ(m)20 材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE アイボリー 厚さC(mm)6
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ドレンジョイント
ドレンホースの連結用。 ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
アイボリー
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個(150mm)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)