ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
質量(g)330
2018年トラスコ掲載ページ7 0664
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! !
エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質シリコンゴム
ホース内径(Φmm)14・16兼用
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~60
高さH(mm)5.5
長さL(m)25
幅W(mm)55
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色ホワイト
種類ウォールコーナー
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作
<施工の精度をアップ>
管の内部がフラット構造。排水がスムーズ
接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減
透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能
専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に
断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止
専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能
<施工を効率化>
エルボやソケットが接着済み →施工がラク
ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消
<メンテナンス簡単>
専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE
最小曲げ半径(mm)138
ホース内径(Φmm)19
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作
<施工の精度をアップ>
管の内部がフラット構造。排水がスムーズ
接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減
透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能
専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に
断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止
専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能
<施工を効率化>
エルボやソケットが接着済み →施工がラク
ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消
<メンテナンス簡単>
専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE
最小曲げ半径(mm)138
ホース内径(Φmm)19
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
種類ダクト
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5152-03
1袋(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様故障信号:AまたはB接点
付属品取付板標準付属
質量(kg)2.3
タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156
ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量250V5A
揚程(m)(50/60Hz)5
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
▶特長
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを
洗浄&抗菌カバー
用途▶使用例
エアコン吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
▶使用方法(施工目安:1年)
エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射
約60分程度放置し、ドレンから排出
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エバポレータークリーナー。濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー
用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出
内容量(mL)300
香りもぎたてリンゴ
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード