145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本 アイボリー
1個(10本)
649 税込714
当日出荷

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

因幡電工ビッグタイ
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フソー化成サドルバンド
やわらかい素材なので、カットも簡単。 高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
アイボリー 寸法A(mm)202 寸法B(mm)20
1袋(10本)ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。 夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。 バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。 耐候性プラスチック使用です。
材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82 アズワン品番65-0477-29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷


どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)









リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ 質量(g)40 電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む) 入力USB5V Type-C 対応SCMS-T:対応 端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応 マルチペアリング(履歴保持):2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)エアコン室外機用カバー
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。ワイドタイプ(幅855~960mm)。室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。取り付けバンド2本付。バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン 寸法(mm)960×350×82 質量(kg)1.3
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策 材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material) 水色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷


TASCO(タスコ)巻バンド
亜鉛鋼板製。 20m巻。
幅(mm)10 厚さ0.8 穴ピッチ(mm)10 適合ボルト径M3×20 穴径4
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン 質量(kg)5 タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455 最高圧力(MPa)2 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 機構調圧:圧力無段階調整 寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5 吸水量(L/min)2.2 充電時間(分)120 駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

材質SPCD 長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)バンド部/0.8
1個
349 税込384
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約855~960×350×82
1個
3,998 税込4,398
欠品中

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理 適合板厚(mm)(A部)2~3 表面処理(バンド部)11ナイロン 耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
1個
259 税込285
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)