20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割形設計のため作業性に優れています。 FP、FPWシリーズに取り付け可能。 つめを折ればビス穴になります。 柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65 色調ホワイト 材質PP 寸法A(mm)117 寸法D(mm)66.5(外径) 寸法B(mm)98 寸法C(mm)62(内径)
1個
209 税込230
当日出荷

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
229 税込252
4日以内出荷


エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC 種類ウォールカバー
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様分割式 種類端末カバー 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
266 税込293
当日出荷

仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)割れ式キャップ
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)6 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
199 税込219
当日出荷

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)