香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
上質な香りとプレミアムな質感を実現!世界最大の香水メーカーのP&Gだからできる新たなテクノロジーによって、 洗練された上質な濃密かつ深い、高級フレグランスのような香りが70日間長持ち。
種別付替用
シリーズファブリーズ
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <ルームエアコン用> 分解消臭除菌スプレー。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。エアコンに蓄積されたあらゆるニオイを分解消臭し、繁殖した雑菌・カビ菌を除菌・抗菌し繁殖を防ぎます。事前準備。・床が汚れる恐れがありますので、ビニールシート等を敷いて作業してください。・エアーフィルターのホコリは事前に取り除いておいてください
成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果蓄積された臭いの分解消臭、繁殖したカビ菌や雑菌を抗菌、リラクゼーション
1本(220mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
エアコンのにおいが気になったら、貼るだけでOK!エアコンの吸気口に貼ってご使用ください。設置場所:エアコンの吸気口1個あたりの使用目安:エアコン1台
材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリエチレン
交換目安約3ヶ月
使用の目安エアコン1台
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.5×10×0.8
設置場所エアコンの吸気口
有効期間約3ヶ月
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
細かな作業や下ばき用として大切な手をガードします。
用途一般作業に
入数(双)10
仕様下ばき用
材質綿100%
こんなお得な商品も!

下ばき手袋 綿
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業
サイズフリー
全長(cm)22.0
色白
材質綿
厚さ(mm)0.7
トラスコ品番354-8040
入数(枚)20
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズファブリーズ
タイプ香りが残らないタイプ
アズワン品番64-1214-91
1本(210mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。
どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
シリーズファブリーズ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。3種類の香り
シリーズファブリーズ
ファブリック調素材がカジュアルなミッキーマウスシリーズ。ミッキーで車内をかわいく演出。。飲み物やサングラスなどの収納に。ベルトを使ってヘッドレストやバッグに、付属のフックを使えばエアコンの吹き出し口に取付け可能。内側には保温・保冷効果のあるアルミ素材を使用
色グレー
材質(本体)【表地】ポリエステル【中地】アルミ蒸着
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×290×85
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード